AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN SRL - THE1880033 SUL 188 G INT.TEMPO 3M/DIN 24H CAV. 2CAN - 1880033

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE1880033 SUL 188 G INT.TEMPO 3M/DIN 24H CAV. 2CAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 2

  • Programma di 24 h -

  • Programma settimanale - no

  • Sincronizzato in rete - no

  • Controllato al quarzo -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468181003

Codice prodotto

THE1880033

Cod. produttore

1880033

Produttore

THE

Numero di canali:

2

Programma di 24 h:

Programma settimanale:

no

Sincronizzato in rete:

no

Controllato al quarzo:

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Riserva di carica in ore:

72

Frequenza della tensione di alimentazione:

45...60 Hz

Riserva di carica in anni:

3

Possibile imprecisione giornaliera:

1 s

Programma di 60 min.:

no

Programma annuale:

no

Tipo di contatto:

Contatto in scambio

Tempo minimo di commutazione - Canale 1:

30 min

Tempo minimo di commutazione - Canale 2:

30 min

Tempo di commutazione minimo disco di programmazione 1:

15 min

Tempo di commutazione minimo disco di programmazione 2:

15 min

Cambio automatico ora legale/solare:

no

Adatto per funzionamento manuale:

no

Preselezione della commutazione:

no

Corrente nominale a 250V AC:

10 A

Contatto a potenziale libero:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza in numero di moduli:

3

Larghezza:

54 mm

Altezza:

60 mm

Profondità:

65.5 mm

Interruttore orario analogico, Programma giornaliero, 2 canali, Regolazione precisa per l'impostazione dell'orario con precisione al minuto, Tempo di commutazione più breve: 30 minuti , 10 cavalieri forniti in dotazione, Con riserva di carica (batteria NiMH), Comando al quarzo, Timer a cavalieri, Morsetti a vite, Indicatore stato di commutazione, Visualizzazione controllo di esecuzione