AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN SRL - THE1470000 BZ 147 CONTAORE DIGIT 48X48 110-240V

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE1470000 BZ 147 CONTAORE DIGIT 48X48 110-240V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Digitale

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Campo di conteggio - 99999 h

  • Tensione di ingresso - 240...240 V

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468147009

Codice prodotto

THE1470000

Cod. produttore

1470000

Produttore

THE

Modello:

Digitale

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Campo di conteggio:

99999 h

Tensione di ingresso:

240...240 V

Tipo di tensione:

AC

Funzione reset:

Nessuno

Frequenza della tensione di ingresso:

50...60 Hz

Visualizzazione di esecuzione:

Larghezza:

45 mm

Tipo di azionamento:

Quarzo

Numero di cifre:

7

Possibile imprecisione giornaliera:

8 s

Altezza:

48 mm

Larghezza in numero di moduli:

0

Profondità di incasso:

37 mm

Larghezza placca frontale:

48 mm

Altezza placca frontale:

48 mm

Diametro foro sul pannello:

20 mm

Fissaggio su pannello con spessore massimo:

5 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di protezione (NEMA):

13

Contaore Theben tipo/modello BZ 147 CONTAORE DIGIT 48X48 110-240V