AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN SRL - THE1450000 BZ 145 CONTAORE B.DIN 2 MODULI 230VCA

THEBEN SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Analogico

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Campo di conteggio - 99999.9 h

  • Tensione di ingresso - 230...230 V

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468140918

Codice prodotto

THE1450000

Cod. produttore

1450000

Produttore

THE

Modello:

Analogico

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Campo di conteggio:

99999.9 h

Tensione di ingresso:

230...230 V

Tipo di tensione:

AC

Funzione reset:

Nessuno

Frequenza della tensione di ingresso:

50...50 Hz

Visualizzazione di esecuzione:

Larghezza:

35 mm

Tipo di azionamento:

Sincronizzato in rete

Numero di cifre:

6

Altezza:

86 mm

Larghezza in numero di moduli:

2

Profondità di incasso:

65.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Contaore di esercizio con azionamento a motore sincrono, Apparecchio da montare in distributore con fissaggio veloce per profili DIN da 35 mm, Montaggio con calotta coprimorsetti aggiuntiva, piombabile, Montaggio nel quadro elettrico con serie di montaggio N. 9070001, Protezione da contatto secondo la normativa di prevenzione degli infortuni BGV A3, Viti per morsetti imperdibili