AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN SRL - THE1409207 METEODATA 140 S KNX STAZIONE METEO - 1409207

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE1409207 METEODATA 140 S KNX STAZIONE METEO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Modello - Sensore multiplo

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Segnale acustico - no

  • Altro sistema bus - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468140055

Codice prodotto

THE1409207

Cod. produttore

1409207

Produttore

THE

Sistema bus EIB / KNX:

Modello:

Sensore multiplo

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Segnale acustico:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Bianco

Con riscaldamento:

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Con DCF77:

no

Accoppiatore bus incluso:

Grado di protezione (IP):

IP44

Stazione meteorologica:

Numero RAL (affine):

9010

Ingresso analogico:

no

Numero di ingressi digitali:

0

Sensore combinato, Per il rivelamento di vento, pioggia, luminosità e temperatura, Per il controllo completamente automatico delle veneziane, Sensore pioggia con superfi cie riscaldata, Esercizio possibile senza tensione di rete. In tal caso il riscaldamento del sensore pioggia non funziona, Rivelamento e valutazione direttamente sull'apparecchio, Protezione solare fi no a 8 facciate grazie a 3 sensori di luminosità integrati, 4 canali del valore di soglia supplementari per il collegamento di sensori KNXesterni, 6 canali logici, Indicazione dei dati meteo ad es. con display multifunzione VARIA 826 KNX