AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN SRL - THE1349200 LUNA 134 KNX SENSORE CREPUSCOLARE 10 CAN

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE1349200 LUNA 134 KNX SENSORE CREPUSCOLARE 10 CAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Tipo di sensore - Sensore di luminosità separato

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Numero di canali - 10

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468130032

Codice prodotto

THE1349200

Cod. produttore

1349200

Produttore

THE

Sistema bus EIB / KNX:

Tipo di sensore:

Sensore di luminosità separato

Altro sistema bus:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Numero di canali:

10

Bus system KNX radio:

no

Accoppiatore bus incluso:

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Con indicazione LED:

Campo di misurazione:

1...100000 lx

Interruttore crepuscolare, Sensore di luminosità esterno, Per il controllo in funzione della luminosità, 10 canali, 4 canali del valore di soglia per il collegamento di sensori KNX esterni (ad es. temperatura), 6 canali logici, Collegabili fi no a 3 sensori di luminosità digitali, Pratico azionamento manuale, 4 pulsanti sul dispositivo per input soglie luminosità e ritardi d'accensione, Morsetti con innesto rapido DuoFix, Illuminazione del display (disinseribile), I valori di soglia possono essere visualizzati, richiamati e modifi cati sul display, Codifi ca PI