AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN SRL - THE1339200 LU 133 EIB/KNX SENS. LUMIN. 1-100000 LUX - 1339200

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE1339200 LU 133 EIB/KNX SENS. LUMIN. 1-100000 LUX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Segnale acustico - no

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Bus system KNX radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468133002

Codice prodotto

THE1339200

Cod. produttore

1339200

Produttore

THE

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Segnale acustico:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Bianco

Con riscaldamento:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Con DCF77:

no

Accoppiatore bus incluso:

Grado di protezione (IP):

IP54

Stazione meteorologica:

Numero RAL (affine):

9010

Ingresso analogico:

no

Numero di ingressi digitali:

0

Sensore di luminosità, Per il controllo in funzione della luminosità all'esterno, Campo di luminosità 1-100.000 lux, Combinazione ideale con la stazione meteorologica Theben per il comando individual