AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN SRL - THE1319201 LU 131 EIB/KNX SENS. COMBIN. LUMIN.+TEMP - 1319201

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE1319201 LU 131 EIB/KNX SENS. COMBIN. LUMIN.+TEMP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Modello - Altri

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Segnale acustico - no

  • Bus system KNX radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468131039

Codice prodotto

THE1319201

Cod. produttore

1319201

Produttore

THE

Sistema bus EIB / KNX:

Modello:

Altri

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Segnale acustico:

no

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Bianco

Con riscaldamento:

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Con DCF77:

no

Accoppiatore bus incluso:

Grado di protezione (IP):

IP44

Stazione meteorologica:

Numero RAL (affine):

9010

Ingresso analogico:

no

Numero di ingressi digitali:

0

Sensore combinato per luminosità e temperatura, 5 canali liberamente configurabili: 1 canale per protezione solare e 4 canali universali, Canale per protezione solare con sistema automatico apposito per applicazioni con veneziane, tende avvolgibili e tapparelle, I canali universali consentono di collegare tra loro luminosità e temperatura, Campo di luminosità 1-100.000 lux, Campo di temperatura da -20 °C a + 55 °C, Oggetto di apprendimento per soglia di luminosit