THEBEN SRL - THE1110130 LUNA 111 TOP3 INT.CREP. 1 CAN - CREPUSCO - 1110130

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente di commutazione nominale - 16 A
Campo di regolazione della luminosità - 1...99000 lx
Lunghezza massima del cavo del sensore di luminosità - 100 m
Montaggio del sensore di luminosità - Montaggio a parete
Grado di protezione (IP) del sensore di luminosità - IP55
Confezione
1 PZ
EAN
4003468110034
Codice prodotto
THE1110130
Cod. produttore
1110130
Produttore
THE
Corrente di commutazione nominale:
16 A
Campo di regolazione della luminosità:
1...99000 lx
Lunghezza massima del cavo del sensore di luminosità:
100 m
Montaggio del sensore di luminosità:
Montaggio a parete
Grado di protezione (IP) del sensore di luminosità:
IP55
Con arresto notturno programmabile:
no
Tensione nominale:
230 V
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Ingresso pulsante esterno:
sì
Carico max. lampade a incandescenza:
3600 W
Classe di protezione del sensore di luminosità:
II
Carico max. lampade fluorescenti:
3600 VA
Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):
3600 VA
Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):
1200 VA
Corrente di commutazione max. (cos phi= 0,6):
10 A
Tensione nominale del sensore di luminosità:
0 V
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
69.2 mm
Grado di protezione (IP):
IP20