THEBEN SRL - THE1030550 THEMOVA S360-100 AP WH RIL PROFES MOV 36 - 1030550

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sensore di movimento
Tempo massimo di accensione - 60 min
Portata massima frontale - 4 m
Potenza di commutazione massima - 2300 W
Angolo di rilevazione orizzontale - 360...360 °
Confezione
1 PZ
EAN
7612748005013
Codice prodotto
THE1030550
Cod. produttore
1030550
Produttore
THE
Modello:
Sensore di movimento
Tempo massimo di accensione:
60 min
Portata massima frontale:
4 m
Potenza di commutazione massima:
2300 W
Angolo di rilevazione orizzontale:
360...360 °
Tipo di sensore:
Infrarossi passivi
Altezza di montaggio ottimale:
3.5 m
Portata massima tangenziale:
8 m
Diametro del campo di rilevamento a terra:
8 m
Possibilità di controllo remoto:
sì
Con telecomando / controllo remoto:
no
Sensibilità regolabile:
sì
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:
sì
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP54
Tipo di tensione:
AC
Frequenza:
50...50 Hz
Tempo minimo di accensione:
10 s
Soglia di luminosità:
30...3000 lx
Temperatura:
-15...50 °C
Max corrente di inserzione:
400 A
Altezza:
70.6 mm
Diametro:
96.4 mm


