AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN SRL - THE1030203 PIRA T8 AP - 1030203

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE1030203 PIRA T8 AP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005710995

Codice prodotto

THE1030203

Cod. produttore

1030203

Produttore

THE

Rilevatore di movimento/rilevatore di presenza (PIR) per l'installazione a soffitto a plafone all'internoArea di rilevamento circolare a 360°, fino a Ø 8 m (50 m2) ad un'altezza di montaggio di 2,5 mLuce a 1 canale (Relè, 230 V)