AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN SRL - THE1030082 LUXA 103 S360-100-28 AP BIANCO - 1030082

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE1030082 LUXA 103 S360-100-28 AP BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Rilevatore di presenza

  • Tempo massimo di accensione - 30 min

  • Portata massima frontale - 14 m

  • Potenza di commutazione massima - 2300 W

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 0...360 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468101780

Codice prodotto

THE1030082

Cod. produttore

1030082

Produttore

THE

Modello:

Rilevatore di presenza

Tempo massimo di accensione:

30 min

Portata massima frontale:

14 m

Potenza di commutazione massima:

2300 W

Angolo di rilevazione orizzontale:

0...360 °

Tipo di sensore:

Infrarossi passivi

Con interfaccia DALI:

no

Controllo della luminosità costante:

no

Controllo HVAC:

no

Avvio forzato:

no

Spegnimento forzato:

no

Immune agli animali:

no

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

no

Collegabile in rete:

Angolo di scansione:

360 °

Altezza di montaggio ottimale:

3 m

Adatto per monitoraggio vano scale:

Selettore di bypass:

Portata massima tangenziale:

14 m

Max. gamma di presenza:

140

Diametro del campo di rilevamento a terra:

140 m

Adatto per trasmissione wireless:

no

Possibilità di controllo remoto:

Con telecomando / controllo remoto:

no

Sensibilità regolabile:

Sensore di luminosità regolabile:

Con unità di segnalazione:

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

Adatto per montaggio a soffitto:

Funzione dimmer (con apposito comando):

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Collegamento:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Resistenza agli urti:

IK04

Tipo di tensione:

AC

Frequenza:

50...50 Hz

Tempo minimo di accensione:

15 s

Ritardo allo spegnimento:

15 s

Soglia di luminosità:

5...1000 lx

Max. commutazione del LED di alimentazione:

400 W

Adatto per carico C:

no

Temperatura:

-25...55 °C

Max corrente di inserzione:

10 A

Min. corrente in transitorio:

0.01 A

Ingresso unità secondaria:

Funzione allarme:

no

Larghezza:

94 mm

Altezza:

58 mm

Profondità:

94 mm

Diametro:

94 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Montaggio a parete:

no

Rilevatore di presenza a infrarossi passivi, per montaggio a vista- Range di rilevamento rettangolare 360°, 28 x 5 m (140 m2) con altezzadi montaggio di 3 m- 1 canale luce (relè 230 V)- Ampliamento del range di rilevamento grazie al collegamento parallelo,possono essere collegati in parallelo al massimo 8 rilevatori- Possibilità di collegamento in rete con il rilevatore a parete theMuraSlave- Soluzioni di collegamento per pulsanti per la commutazione manuale- Funzionamento completamente automatico o semiautomatico- Una misurazione della luminosità orientata (misurazione in luce mista)- Funzione di apprendimento, funzione a impulsi, funzione test, funzioneluce scala- Subito pronto per l'uso grazie alla preimpostazione di fabbrica- Le modifiche dei valori e le impostazioni sono possibili conpotenziometri e con uno dei seguenti telecomandi opzionali:- Telecomando universale e tramite app theSenda B- Telecomando di assistenza theSenda P- Telecomando utente opzionale per sovramodulazione manualetheSenda S/theSenda B- Limitazione del range di rilevamento con clip di copertura.