THEBEN SRL - THE1030040 LUXA 103-100 U BIANCO - 1030040

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sensore di movimento
Tempo massimo di accensione - 30 min
Portata massima frontale - 3 m
Potenza di commutazione massima - 2000 W
Angolo di rilevazione orizzontale - 0...360 °
Confezione
1 PZ
EAN
4003468101131
Codice prodotto
THE1030040
Cod. produttore
1030040
Produttore
THE
Modello:
Sensore di movimento
Tempo massimo di accensione:
30 min
Portata massima frontale:
3 m
Potenza di commutazione massima:
2000 W
Angolo di rilevazione orizzontale:
0...360 °
Tipo di sensore:
Infrarossi passivi
Con interfaccia DALI:
no
Controllo della luminosità costante:
no
Controllo HVAC:
no
Avvio forzato:
no
Spegnimento forzato:
no
Immune agli animali:
no
Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:
no
Collegabile in rete:
sì
Angolo di scansione:
360 °
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Adatto per monitoraggio vano scale:
sì
Selettore di bypass:
no
Portata massima tangenziale:
3 m
Diametro del campo di rilevamento a terra:
6 m
Adatto per trasmissione wireless:
no
Possibilità di controllo remoto:
no
Con telecomando / controllo remoto:
no
Sensibilità regolabile:
no
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Con unità di segnalazione:
no
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Funzione dimmer (con apposito comando):
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Collegamento:
Morsetto a vite
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
no
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Antibatterico:
no
Colore:
Bianco
Numero RAL (affine):
9010
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Resistenza agli urti:
IK04
Tipo di tensione:
AC
Frequenza:
50...60 Hz
Tempo minimo di accensione:
5 s
Ritardo allo spegnimento:
1800 s
Soglia di luminosità:
10...2000 lx
Adatto per carico C:
no
Temperatura:
-20...45 °C
Max corrente di inserzione:
10 A
Min. corrente in transitorio:
0.1 A
Corrente di comando:
10 mA
Ingresso unità secondaria:
no
Funzione allarme:
no
Larghezza:
125 mm
Altezza:
67 mm
Profondità:
125 mm
Diametro:
125 mm
Larghezza di incasso:
48 mm
Profondità di incasso:
39 mm
Diametro di incasso:
48 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
46 mm
Montaggio a parete:
no



