AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN SRL - THE1020803 THELEDA S17-100 NERO

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE1020803 THELEDA S17-100 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468101896

Codice prodotto

THE1020803

Cod. produttore

1020803

Produttore

THE

Colore del corpo:

Nero

Emettitore LED con 17 W e con rivelatore di movimento, Temperatura di colore 4000 K, Montaggio a parete, Uscita supplementare per la commutazione di altri apparecchi di illuminazione, Emettitore orientabile in orizzontale di ? 21/45? e regolabile verso l`alto e di 70? verso il basso, Adatto all'uso esterno, Controllo automatico dell`illuminazione in funzione della presenza e della luminosita, Angolo di rivelamento 180?, 10 m, Possibilita di limitazione del range di rivelamento, Comando manuale tramite pulsante, Funzione di test, Funzione interruttore crepuscolare, Puo essere collegato in rete via cavo