AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN SRL - THE1010101 TECTA D180 AN - 1010101

THEBEN SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000006113580

Codice prodotto

THE1010101

Cod. produttore

1010101

Produttore

THE

- Rivelatore di movimento a infrarossi passivi per montaggio a parete- Angolo di rivelamento 180°, 14 m- Possibilità di impostare valore di commutazione luminosità e tempo dicoda- Misurazione permanente della luce- Rilevamento posteriore (Exit-on)- Misurazione in luce mista adatta per il controllo di lampadefluorescenti, a incandescenza, a alogene e LED- Commutazione a carico nullo per protezione relè e carico dasovracorrenti o sovratensioni- Funzione test per controllare il range di rilevamento- Montaggio possibile su scatola ad incasso (60 mm)- Montaggio semplice della basetta da innesto- Messa in funzione immediata grazie alla preimpostazione- Morsetto per cavo di guardia- Possibilità di ridurre la sensibilità per limitare il range di rivelamento