THEBEN SRL - THE0470002 ELPA 047 INT.AUT.SCALE ELETTRONICO INCAS - 0470002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 1
Numero di contatti NC - 0
Tensione di comando 1 - 230...230 V
Tipo di tensione di comando 1 - AC
Ritardo alla diseccitazione - 0.5...20 min
Confezione
1 PZ
EAN
4003468047002
Codice prodotto
THE0470002
Cod. produttore
0470002
Produttore
THE
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
0
Tensione di comando 1:
230...230 V
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Ritardo alla diseccitazione:
0.5...20 min
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Funzione:
Elettronico
Larghezza in numero di moduli:
0
Profondità di incasso:
23.5 mm
Sistema di cablaggio:
Circuito a 3 e 4 conduttori
Numero di contatti di scambio:
0
Frequenza tensione di comando 1:
50...60 Hz
Avviso di spegnimento:
Nessuno
Tensione di comando 2:
8...230 V
Tipo di tensione di comando 2:
AC / DC
Circuito a valle:
Rilanciabile + illuminazione permanente
Frequenza tensione di comando 2:
50...60 Hz
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Corrente di commutazione nominale:
8 A
Carico max. lampade a incandescenza:
1500 W
Corrente di commutazione max. (cos phi= 0,6):
5 A
Carico massimo lampada fluorescente:
30 mA
Modalità passo-passo impostabile:
no
Tensione di alimentazione:
220...240 V
Carico max. lampade fluorescenti:
1000 VA
Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):
1000 VA
Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):
400 VA