AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN SRL - THE0410002 ELPA 041 INT.AUT.SCALE ELETTR.INCAS.MULT

THEBEN SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 0

  • Tensione di comando 1 - 230...230 V

  • Tipo di tensione di comando 1 - AC

  • Ritardo alla diseccitazione - 0.5...20 min

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468041000

Codice prodotto

THE0410002

Cod. produttore

0410002

Produttore

THE

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

0

Tensione di comando 1:

230...230 V

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Ritardo alla diseccitazione:

0.5...20 min

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Funzione:

Elettronico

Profondità di incasso:

23.5 mm

Sistema di cablaggio:

Circuito a 3 e 4 conduttori

Numero di contatti di scambio:

0

Frequenza tensione di comando 1:

50...60 Hz

Avviso di spegnimento:

Lampeggiante

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Corrente di commutazione nominale:

10 A

Carico max. lampade a incandescenza:

1800 W

Corrente di commutazione max. (cos phi= 0,6):

6 A

Carico massimo lampada fluorescente:

30 mA

Modalità passo-passo impostabile:

Tensione di alimentazione:

250...250 V

Carico max. lampade fluorescenti:

200 VA

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

1200 VA

Temporizzatore luci scale ad incasso, elettronico, Apparecchio multifunzione con 12 funzioni selezionabili, impostabili dal pannello frontale dell'apparecchio, Interruttori o tasti collegabili, ovvero possibilità di utilizzo degli interruttori esistenti (ad es. per l'allestimento secondario), Ingresso multitensione aggiuntivo isolato galvanicamente per AC/DC 8...240 V, ad es. per impianti citofonici, Preavviso di spegnimento (lampeggio doppio ripetuto) ai sensi della norma DIN 18015-2 per evitare l'oscuramento improvviso, Funzione di temporizzazione lunga da 60 min attivabile tramite pressione prolungata del tasto, Resettabile subito (interruttore per luci scale) o disinseribile in anticipo (relè passo-passo con ritardo alla diseccitazione), Adatto per allestimento secondario e nuova installazione, Commutazione a carico nullo per protezione relè e lampada, ovvero aumento della durata della lampada, Ingresso tasto con protezione elettronica da sovraccarico, Riconoscimento automatico di 3 o 4 fili (4 fili con collegamento per illuminazione pavimento, 3 fili non più ammesso per impianti nuovi), Elevata qualità ed affidabilità, Resettabile subito