THEBEN SRL - THE0270930 TIMER 27 PRESA SCHUKO 16A 7GG - 0270930

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di presa - Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Tipo di orologio - Orologio settimanale
Tipo di azionamento - Sincronizzato in rete
Tempo di commutazione minimo - 120 min
Modello - Analogico
Confezione
1 PZ
EAN
4003468020869
Codice prodotto
THE0270930
Cod. produttore
0270930
Produttore
THE
Tipo di presa:
Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Tipo di orologio:
Orologio settimanale
Tipo di azionamento:
Sincronizzato in rete
Tempo di commutazione minimo:
120 min
Modello:
Analogico
Metodo di montaggio:
Adattatore con presa
Tensione di alimentazione:
220...240 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Corrente nominale a 230V AC:
16 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Frequenza della tensione di alimentazione:
50...60 Hz
Commutazione automatica estate / inverno:
no