AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN SRL - THE0260861 TIMER 26 PRESA 10/16A 24H - 0260861

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE0260861 TIMER 26 PRESA 10/16A 24H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di presa - Tipo italiano S/P17

  • Tipo di orologio - Orologio giornaliero

  • Tempo di commutazione minimo - 15 min

  • Modello - Analogico

  • Metodo di montaggio - Adattatore con presa

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Interruttori orari analogici

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

4003468021408

Codice prodotto

THE0260861

Cod. produttore

0260861

Produttore

THE

Tipo di presa:

Tipo italiano S/P17

Tipo di orologio:

Orologio giornaliero

Tempo di commutazione minimo:

15 min

Modello:

Analogico

Metodo di montaggio:

Adattatore con presa

Tensione di alimentazione:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Corrente nominale a 230V AC:

16 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di carica in ore:

0

Commutazione automatica estate / inverno:

no

Timer da presa analogico. 1 canale. Programma giornaliero. 96 segmenti di commutazione. Tempo di commutazione più breve: 15 minuti. Senza riserva di carica. Sincronia di rete. Utilizzo per prese Schuko (altri tipi di connettore su richiesta). Preselezione della commutazione. Indicatore stato di commutazione.