AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN SRL - THE0070002 ELPA 7 TEMPORIZZATORE LUCI SCALE ELETTRO - 0070002

THEBEN SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 0

  • Tensione di comando 1 - 230...230 V

  • Tipo di tensione di comando 1 - AC

  • Ritardo alla diseccitazione - 0.5...20 min

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468007006

Codice prodotto

THE0070002

Cod. produttore

0070002

Produttore

THE

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

0

Tensione di comando 1:

230...230 V

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Ritardo alla diseccitazione:

0.5...20 min

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Funzione:

Elettronico

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

60 mm

Sistema di cablaggio:

Circuito a 3 e 4 conduttori

Numero di contatti di scambio:

0

Frequenza tensione di comando 1:

50...60 Hz

Avviso di spegnimento:

Nessuno

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Corrente di commutazione nominale:

16 A

Carico max. lampade a incandescenza:

2300 W

Corrente di commutazione max. (cos phi= 0,6):

10 A

Carico massimo lampada fluorescente:

150 mA

Modalità passo-passo impostabile:

no

Tensione di alimentazione:

250...250 V

Carico max. lampade fluorescenti:

300 VA

Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):

2300 VA

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

400 VA

Temporizzatore resettabile luci scale, elettronico. Interruttore a levetta per illuminazione permanente. Elevata precisione di riserva. Ingresso tasto con protezione elettronica da sovraccarico. Riconoscimento automatico di 3 o 4 fili (4 fili con collegamento per illuminazione pavimento, 3 fili non più ammesso per impianti nuovi).