AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV830209 ALIMENTATORE 12V-1,5A - 830209

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV830209 ALIMENTATORE 12V-1,5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8424450165546

Codice prodotto

TVV830209

Cod. produttore

830209

Produttore

TVV

Alimentatore 12V - 1,5A. Dispositivo che converte corrente alternata in corrente continua per alimentare un sistema Overlight o anche dispositivi Set-Top Box. . Corrente massima: 1,5 A. Potenza massima: 18 W. Sorgente di alimentazione a spina. Tensione di alimentazione 100 - 240 VAC . Tensione di uscita a 12 V. Ampio intervallo di temperatura di funzionamento . Dimensioni ridotte .