AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV793104 PARAB.OFF.ISD 830 AL. G39DBI ROSSO 1U

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV793104 PARAB.OFF.ISD 830 AL. G39DBI ROSSO 1U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di illuminatore / LNB - Nessuno

  • Tipo di costruzione - Offset

  • Diametro / Lunghezza del lato - 83300000 cm

  • Colore - Rosso

  • Materiale dello specchio parabolico - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8424450184820

Codice prodotto

TVV793104

Cod. produttore

793104

Produttore

TVV

Tipo di illuminatore / LNB:

Nessuno

Tipo di costruzione:

Offset

Diametro / Lunghezza del lato:

83300000 cm

Colore:

Rosso

Materiale dello specchio parabolico:

Alluminio

Con supporto per palo:

Con staffa di supporto:

Adatta per sistema multifeed:

no

Con braccio di supporto premontato:

no

Regolazione posizione LNB:

Altri

Materiale del supporto:

Alluminio

Guadagno di conversione:

38 dB

Parabola di alluminio ISD 830 83x75cm. Antenna parabolica offset di alluminio de 83x75cm per ricevere i segnali satellitari. Presenta un buon rendimiento contro la corrasionecon il riflettore di alluminio e viti di acciaio inossidabile La sua struttura è stata progettata per rendere più facile da montaggio.. Struttura resistente: supporto e morsetto flessibile del LNB fabbricati con un polimero speciale rinforzato con fibra di vetro. Braccio fabbricato in alluminio, che permette l'occultaggio del passaggio del cavo al suo interno. Fissaggio robusto con la staffa ed il supporto fabbricati in Zamak e con due morsetti a ''U''. Design ottimizzato per facilitare il montaggio.