AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV790304 PARAB. 850 HQ/B 1U. ALLUM.

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV790304 PARAB. 850 HQ/B 1U. ALLUM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di illuminatore / LNB - Nessuno

  • Tipo di costruzione - Offset

  • Diametro / Lunghezza del lato - 95500000 cm

  • Colore - Bianco

  • Materiale dello specchio parabolico - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8424450149713

Codice prodotto

TVV790304

Cod. produttore

790304

Produttore

TVV

Tipo di illuminatore / LNB:

Nessuno

Tipo di costruzione:

Offset

Diametro / Lunghezza del lato:

95500000 cm

Colore:

Bianco

Materiale dello specchio parabolico:

Alluminio

Con supporto per palo:

Con staffa di supporto:

Adatta per sistema multifeed:

Con braccio di supporto premontato:

Regolazione posizione LNB:

Altri

Materiale del supporto:

Alluminio

Guadagno di conversione:

39.5 dB

Parabola di alluminio QSD85 85x95cm. Antenna parabolica offset di alluminio de 85x95cm per ricevere i segnali satellitari. Appartenenti alla serie QSD (Quality Satellite Dish), si tratta di una parabola di altissima qualità perchè ha passato una grande quantità di ristretti controlli, per garantire il miglior comportamento e la maggiore resistenza. . Riflettori di alluminio di grande durezza Brinell. Supporto LNB in zamak, regolabile in altezza. Antenna premontata per ridurre i tempi d'installazione in soli quatto passi. Struttura molto stabile, per una lunga vita, anche grazie al robusto supporto posteriore. Braccio rinforzato e galvanizzato. Passaggio dei cavi occultati all'interno del braccio per migliore l'aspetto estetico dell'impianto. Viti in acciaio inox. Omologazione TÜV Nord(organismo certificatore tedesco: il disco ha superato i più rigorosi test di sicurezza e qualità effettuati da questa riconoscita entità di prestigio).