AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV7902 PARAB. HQ 75 ARANC.

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV7902 PARAB. HQ 75 ARANC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di illuminatore / LNB - Nessuno

  • Tipo di costruzione - Offset

  • Diametro / Lunghezza del lato - 85000000 cm

  • Colore - Altri

  • Materiale dello specchio parabolico - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8424450144442

Codice prodotto

TVV7902

Cod. produttore

7902

Produttore

TVV

Tipo di illuminatore / LNB:

Nessuno

Tipo di costruzione:

Offset

Diametro / Lunghezza del lato:

85000000 cm

Colore:

Altri

Materiale dello specchio parabolico:

Alluminio

Con supporto per palo:

Con staffa di supporto:

Adatta per sistema multifeed:

Con braccio di supporto premontato:

Regolazione posizione LNB:

Altri

Materiale del supporto:

Alluminio

Guadagno di conversione:

38.5 dB

Parabola di alluminio QSD75. Antenna parabolica offset di alluminio da 75x85cm per ricevere i segnali satellitari. Appartenenti alla serie QSD (Quality Satellite Dish), si tratta di una parabola di altissima qualità perchè ha passato una grande quantitàdi ristretti controlli, per garantire il miglior comportamento e la maggiore resistenza.. Riflettori di alluminio di grande durezza Brinell. Supporto LNB in zamak, regolabile in altezza. Antenna premontata per ridurre i tempi d'installazione in soli quatto passi. Struttura molto stabile, per una lunga vita, anche grazie al robusto supporto posteriore. Braccio rinforzato e galvanizzato. Passaggio dei cavi occultati all'interno del braccio per migliore l'aspetto estetico dell'impianto. Viti in acciaio inox. Omologazione TÜV Nord(organismo certificatore tedesco: il disco ha superato i più rigorosi test di sicurezza e qualità effettuati da questa riconoscita entità di prestigio).