AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV769141 SWITCH ETH. L2+: 24XGBE(POE, 370W) + 4XS

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV769141 SWITCH ETH. L2+: 24XGBE(POE, 370W) + 4XS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio 19"

  • PoE (Power over Ethernet) - 802.3 at (PoE+)

  • Gestibile da remoto -

  • Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps - 24

  • Ethernet -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8424450209332

Codice prodotto

TVV769141

Cod. produttore

769141

Produttore

TVV

Metodo di montaggio:

Montaggio 19"

PoE (Power over Ethernet):

802.3 at (PoE+)

Gestibile da remoto:

Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps:

24

Ethernet:

Numero di porte 100/1000 Mbps Mini GBIC:

4

Numero delle porte PoE:

24

Potenza massima PoE:

370 W

Layer 2:

Layer 3:

no

Switch Ethernet Layer 2+ 24xGbE (PoE+, 370W) + 4x Combo GbE/SFP. Avanzato e potente switch gestibile adattato per l'applicazione Hospitality Televes. Lo switch dispone di 24 porte PoE+ da 1GbE e fino a 30 W de potenza per porta, più 4 porte Combo GbE/SFP. La gamma di switch Televes offre soluzioni affidabili, flessibili e robuste da utilizzare nelle implementazioni di accesso aziendale e aggregazione. . Versatilità. Adatto per applicazioni di distribuzione Wi-Fi di piccole e medie dimensioni. Scalabile. La flessibilità dello Switch unito alla capacità di impilare varie unità, garantisce una rete pronta per il futuro . Sicuro. Clienti multipli possono avere la loro propria rete virtuale sicura dentro la stessa infrastruttura fisica. Fino a 4.000 VLANs configurabili. VLAN privata. Fino a 8.000 indirizzi MAC. Supporta 9.000 Jumbo Frames. Multicast VLAN Registration. Gestione via Web o CLI (Command Line Interface). Installazione in rack 19'' con 1U di altezza (accessori per l'installazione indipendente inclusi).