AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV768116 SW.ETH.L2 NO GEST:24XGBE(POE+,370W)+2XSF

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV768116 SW.ETH.L2 NO GEST:24XGBE(POE+,370W)+2XSF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8424450295939

Codice prodotto

TVV768116

Cod. produttore

768116

Produttore

TVV

Switch Ethernet Layer 2 non gestibile 24xGbE (PoE+, 370W) + 2xSFP. Switch di livello 2 non gestito, con 24 porte PoE+ a lungo raggio fino a 1 GbE (porte 1-8 Long range PoE), in grado di fornire fino a 30 W di alimentazione per porta e 370 W di alimentazione totale. Include anche 2 porte SFP. Questo dispositivo ''Plug and Play'' offre un funzionamento semplice senza la necessità di configurazione. È adatto per più applicazioni ed è progettato in modo specifico per medie reti. . Conforme allo standard IEEE 802.3x Full Duplex e contropressione per Half Duplex. Conforme allo standard PoE (Power over Ethernet) IEEE 802af/at, essendo in grado di fornire la massima potenza per porta fino a 30 W, offrendo sicurezza contro i cortocircuiti. Plug and Play: Installazione facile e veloce, nessuna configurazione richiesta. Involucro in metallo che offre un design professionale, oltre a una maggiore dissipazione e robustezza. Funzioni DIP: Default, VLAN e CCTV. Supporta tabelle di indirizzi MAC fino a 8K. Indicatori LED alimentazione, collegamento e attività. Alimentazione AC integrata . Include ventola. Installazione in rack da 19''o su superficie.