TELEVES ITALIA SRL - TVV757401 PARAB. OFF 1300 ACC. G42DB BIA. - 757401

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di illuminatore / LNB - Nessuno
Tipo di costruzione - Offset
Diametro / Lunghezza del lato - 141000000 cm
Colore - Bianco
Materiale dello specchio parabolico - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8424450180594
Codice prodotto
TVV757401
Cod. produttore
757401
Produttore
TVV
Tipo di illuminatore / LNB:
Nessuno
Tipo di costruzione:
Offset
Diametro / Lunghezza del lato:
141000000 cm
Colore:
Bianco
Materiale dello specchio parabolico:
Alluminio
Con supporto per palo:
no
Con staffa di supporto:
sì
Con braccio di supporto premontato:
no
Regolazione posizione LNB:
Altri
Materiale del supporto:
Acciaio
Guadagno di conversione:
42 dB


