TELEVES ITALIA SRL - TVV747802 LNB TWIN 2USCITA NF:0,7DB ARANC. - 747802

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Twin Out (2 uscite)
Colore - Altri
Con multiswitch integrato - sì
Numero di uscite - 2
Ingresso / Attacco - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8424450137710
Codice prodotto
TVV747802
Cod. produttore
747802
Produttore
TVV
Modello:
Twin Out (2 uscite)
Colore:
Altri
Con multiswitch integrato:
sì
Numero di uscite:
2
Ingresso / Attacco:
Altri
Con custodia di protezione:
sì
Con ingresso segnale terrestre:
no
LNB offset Twin 2 uscite: Ha/Va/Hb/Vb. Convertirore LNB twin, con 2 uscite universali, ognuna delle quali con le quattro combinazioni di polarità / banda (Ha, Hb, Va, Vb). Viene fornito in imballo singolo.. Design con basso impatto visivo con un involucro di dimensione ridotte. Elevato guadagno. Bassa figura di rumore. Grande linearità ed equalizzazione studiata . Alta discrimanazione tra le polarità. Grado di protezione molto elevato IP66. Valido per temperature estreme.