TELEVES ITALIA SRL - TVV747701 LNB QUATTRO (HX2, VX2)4USC.NF:0,7DB AR - 747701

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Quad (4 uscite)
Colore - Altri
Con multiswitch integrato - no
Numero di uscite - 4
Ingresso / Attacco - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8424450074770
Codice prodotto
TVV747701
Cod. produttore
747701
Produttore
TVV
Modello:
Quad (4 uscite)
Colore:
Altri
Con multiswitch integrato:
no
Numero di uscite:
4
Ingresso / Attacco:
Altri
Con custodia di protezione:
sì
Con ingresso segnale terrestre:
no
LNB offset Quattro 4 uscite: Ha-Va-Hb-Vb. Convertirore LNB quattro, con 4 uscite, ognuna con una combinazione di polarità/banda fissa (Ha, Hb, Va, Vb). Ogni uscita è segnata con un colore: nero per Vb, rosso per Va, giallo per Ha e verde per Hb. Viene fornito in imballo singolo.. Design con basso impatto visivo con un involucro di dimensione ridotte. Elevato guadagno. Bassa figura di rumore. Grande linearità ed equalizzazione studiata . Alta discrimanazione tra le polarità. Grado di protezione molto elevato IP66. Valido per temperature estreme.