TELEVES ITALIA SRL - TVV7475 LNB UNIVERSALE 0.5DB ARANC. - 7475

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Singolo
Colore - Altri
Con multiswitch integrato - no
Numero di uscite - 1
Ingresso / Attacco - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8424450074756
Codice prodotto
TVV7475
Cod. produttore
7475
Produttore
TVV
Modello:
Singolo
Colore:
Altri
Con multiswitch integrato:
no
Numero di uscite:
1
Ingresso / Attacco:
Altri
Con custodia di protezione:
sì
Con ingresso segnale terrestre:
no
LNB offset Singolo (universal) 1 uscita: Ha/Va/Hb/Vb. Convertirore LNB Singolo universal, da una sola uscita con le quattro polarità/banda (Ha, Hb, Va, Vb). Viene fornito in imballo singolo.. Design con basso impatto visivo con un involucro di dimensione ridotte. Elevato guadagno. Bassa figura di rumore. Grande linearità ed equalizzazione studiata . Alta discrimanazione tra le polarità. Grado di protezione molto elevato IP66. Valido per temperature estreme.