AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV747402 LNB WIDEBAND 2U: H-V G57DB - 747402

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV747402 LNB WIDEBAND 2U: H-V G57DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Singolo

  • Colore - Altri

  • Con multiswitch integrato - no

  • Numero di uscite - 2

  • Ingresso / Attacco - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8424450251133

Codice prodotto

TVV747402

Cod. produttore

747402

Produttore

TVV

Modello:

Singolo

Colore:

Altri

Con multiswitch integrato:

no

Numero di uscite:

2

Ingresso / Attacco:

Altri

Con custodia di protezione:

Con ingresso segnale terrestre:

no

LNB WideBand 2 uscite: V/H - Serie Overlight. LNB wideband, caratterizzato da un unico oscillatore locale. Cattura l'intero spettro di frequenza di un satellite e lo trasmette attraverso due uscite (V-H) in un intervallo di frequenza compreso tra 290 e 2340 MHz. Progettato per funzionare con sistemi Overlight (convertitori da RF a fibra ottica). Fornito in confezione singola.. Design con basso impatto visivo con un involucro di dimensione ridotte. Elevato guadagno. Bassa figura di rumore. Valido per temperature estreme.