AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV747321 DLNB OFF 1USC. DCSS STATICO 30TP - 747321

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV747321 DLNB OFF 1USC. DCSS STATICO 30TP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Unicable (SCR)

  • Colore - Grigio

  • Con multiswitch integrato - no

  • Numero di uscite - 1

  • Ingresso / Attacco - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8424450186718

Codice prodotto

TVV747321

Cod. produttore

747321

Produttore

TVV

Modello:

Unicable (SCR)

Colore:

Grigio

Con multiswitch integrato:

no

Numero di uscite:

1

Ingresso / Attacco:

Altri

Con custodia di protezione:

Con ingresso segnale terrestre:

no

dLNB statico di 30 transponders Hotbird 13º Est. Convertirore dLNB che offre 30 frequenze fisse del satellite Hotbird 13º Est. Funziona in modo statico, generando 30 conversioni di pacchetti a determinate IF. Può essere ricevuto da un qualunque ricevitore satellitare, senza necessità di compatibilità con SCR. Implementa tecnologia dCSS (SCR I - EN50494 e SCR II - EN50607) che aggiunge valore ad una distribuzione di IF. L'utilizzo di un unico cavo riduce la complessità dell'installazione. La modalità statica non richiede nessun ricevitore speciale (SCR).