AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV719202 SUPPORTO GALVANIZ. Y X INST.PARETE/TER - 719202

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV719202 SUPPORTO GALVANIZ. Y X INST.PARETE/TER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8424450154311

Codice prodotto

TVV719202

Cod. produttore

719202

Produttore

TVV

Supporto ''Y'' 728x473mm / 720x481mm Galvanizzato. Supporto tipo ''Y'' con due posizioni avvitabili, per l 'installazione di antenne a parete con separazione di 473mm, o al suolo con un'altezza di 720mm. Il tubo ha Ø 45mm e spessore 1,5mm. Costruito in acciaio galvanizzato.