AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV717402 DECODER DIG.SAT DVB-S/S2 (S/PDIF + DCSS)

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV717402 DECODER DIG.SAT DVB-S/S2 (S/PDIF + DCSS)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Ricezione SAT -

  • Ricezione terrestre - no

  • Ricezione cavo - no

  • Ricezione TV IP - no

  • Ricezione segnale digitale -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8424450190692

Codice prodotto

TVV717402

Cod. produttore

717402

Produttore

TVV

Ricezione SAT:

Ricezione terrestre:

no

Ricezione cavo:

no

Ricezione TV IP:

no

Ricezione segnale digitale:

Ricezione segnale analogico:

no

Uscita audio analogica:

Uscita audio digitale, coassiale:

Uscita audio digitale, ottica:

Numero di ingressi HF:

1

Numero di connessioni Scart:

1

Frequenza:

950...2150 MHz

Segnale di comando su ingresso HF:

0/14/18 V DiSEqC

Corrente di alimentazione massima erogabile:

375 mA

Con protezione bambini (Parental Control):

Con OSD (On Screen Display):

Timer:

Numero di programmi / canali memorizzabili:

3500

Funzione Televideo:

Selettore radio / TV:

Ricevitore doppio (Terrestre + Satellitare):

no

Con disco rigido:

no

CA (Accesso Condizionato) integrato:

No

Compatibile HDTV (alta definizione):

Software aggiornabile:

Tramite interfaccia dati (es. chiavetta USB)

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di alimentazione:

110...235 V

Con modulatore HF:

no

Colore:

Nero

Con interruttore per l'alimentazione:

no

Display:

Display a 7 segmenti

Uscita S-VHS:

no

Numero di connessioni HDMI:

1

Numero di connessioni USB:

1

Connessione HF passante (loop-through):

no

Ricevitore Satellitare Digitale segnali HD FTA Compatibile con SCR e dCSS. Questo ricevitore HDTV consente la ricezione dei servizi satellitari in chiaro FTA (Free To Air) TV e radio. Si distingue per le sue dimensioni ridotte e compatte, e per la sua interfaccia grafica di facile utilizzo.Il ricevitore viene fornito con alimentatore e telecomando (pile incluse).. Installazione “Plug-and-Play'', pre-programmato su Astra 19.2°. Supporta SCR I (EN50494), SCR II/dCSS (EN50607) e modalità ''Legacy''. Uscita audio digitale coassiale (S/PDIF). Consumo di potenza inferiore a 0,5W in modalità di Standby.