TELEVES ITALIA SRL - TVV714905 NEVO MSW DIVISORE 5X5X5 4/4DB - 714905

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Su guida
Frequenza - 5...2400 MHz
Collegamento - Connettore F
Max. perdita di derivazione - 6 dB
Numero di uscite - 5
Confezione
1 PZ
EAN
8424450173442
Codice prodotto
TVV714905
Cod. produttore
714905
Produttore
TVV
Modello:
Su guida
Frequenza:
5...2400 MHz
Collegamento:
Connettore F
Max. perdita di derivazione:
6 dB
Numero di uscite:
5
Alimentazione remota possibile:
sì
Partitore NevoSwitch 5 ingressi 4/4dB. Partitore NevoSwitch da 5 ingressi (uno terrestre e gli altri quattro per le polarità satellite ) che permette di dividere in due parti uguali il segnale che riceve. Le perdite di passaggio sono di 4dB (in terrestree satellite). Passaggio di corrente in tutti gli ingressi ed in tutte le uscite. 4dB di perdite di passaggio .


