AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV714901 NEVO MSW DERIV. 5X5X5 F 12DB - 714901

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV714901 NEVO MSW DERIV. 5X5X5 F 12DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Derivatore

  • Frequenza - 5...2400 MHz

  • Numero di derivazioni - 5

  • Collegamento - Connettore F

  • Max. perdita di derivazione - 15 dB

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8424450173404

Codice prodotto

TVV714901

Cod. produttore

714901

Produttore

TVV

Modello:

Derivatore

Frequenza:

5...2400 MHz

Numero di derivazioni:

5

Collegamento:

Connettore F

Max. perdita di derivazione:

15 dB

Numero di uscite:

5

Max perdita di inserzione:

1.5 dB

Alimentazione remota possibile:

Derivatore NevoSwitch 5 ingressi 12dB. Derivatore NevoSwitch da 5 ingressi (uno terrestre e gli altri quattro per le polarità satellite ) con 12dB di perdita di derivazione, che permette di equilibrare il segnale che riceve ogni utente.. Passaggio di corrente su tutti gli ingressi e tutte le uscite passanti. Passaggio di corrente nell'uscita derivata verticale basso (VL) e terrestre . Bassa perdita di passaggio .