AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV714505 NEVO MSW 5X5X16 F TERM/CASC.

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV714505 NEVO MSW 5X5X16 F TERM/CASC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utenti collegabili - 16

  • Numero di ingressi - 5

  • Ingresso terrestre - Attivo

  • Possibilità di collegamento in cascata -

  • Numero di uscite - 5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8424450172827

Codice prodotto

TVV714505

Cod. produttore

714505

Produttore

TVV

Utenti collegabili:

16

Numero di ingressi:

5

Ingresso terrestre:

Attivo

Possibilità di collegamento in cascata:

Numero di uscite:

5

Consumo massimo:

105 mA

Alimentatore:

Non richiesto

Segnale di comando:

14/18 V, DiSEqC, 0 / 22 kHz

Alimentazione LNB (Low Noise Block Converter):

12 V

Generatore di 22-kHz:

no

NevoSwitch 5 ingressi - 16 uscite . Multiswitch da 5 ingressi (uno terrestre e gli altri quattro per le polarità satellite ) e 16 uscite utente, in cascata, con un potenziometro da 12dB per le uscite utente. Tramite un semplice interruttore, è possibileutilizzarlo come terminale (tipologia a stella) o cascata.. Potenziometro (12dB) su ogni uscita utente per ottimizzare il livello individualmente. Interruttore per alimentare il terrestre o far passare la corrente. Alimentabile direttamente dal ricevitore satellite senza la necessità di un alimentatore esterno*. Alimentazione remota attraverso il VL. Passaggio di corrente su tutti gli ingressi delle cascate. Terrestre attivo. Design, qualità e fabbricazione europea.