TELEVES ITALIA SRL - TVV650101 ANT. 4GNOVA (0,7..0,96/1,7..2,7GHZ)G7DBI - 650101

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8424450173336
Codice prodotto
TVV650101
Cod. produttore
650101
Produttore
TVV
Antenna 4GNOVA Estensione della copertura 4G. Antenna di trasmissione e ricezione dei segnali LTE/4G per l'estensione della copertura in zone schermate o non coperte. L'antenna 4GNova può connetteresi direttamente ad un router LTE/4G o ad una antena interna. In quest'ultimo caso i dispositivi che possono utilizzare la rete 4G otterranno copertura senza emisiioni elevate di segnale, risparmiando batterie ed evitando emissioni in eccesso. Il cavo coassiale è di 50 Ohm ed è fissato al telaio dell'antenna. E' disponibile in due lunghezze e due diversi tipi di connettori. . Antenna passiva per l'espansione della copertura 4G, migliora la qualità di connessione del gestore della rete. I dispositivi mobili 4G lavoreranno in modo più efficiente ed a basso consumo . Risposta ottimizzata dei collegamenti Uplink y Downlink. Un'antenna di telefonia su un circuito stampato: impedisce alterazioni delle sue caratteristiche a garanzia della qualità meccanica. Antenna passiva, senza consumo .