TELEVES ITALIA SRL - TVV593553 H30EVO+: DVB-S/S2 + DVB-T/T2+HEVC ON SCR - 593553

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8424450304846
Codice prodotto
TVV593553
Cod. produttore
593553
Produttore
TVV
Misuratore di campo H30Evolution. L'H30Evolution è un misuratore di campo che unisce il meglio di uno strumento portatile e compatto, distintivo della serie H30, con funzionalità rivoluzionarie. Grazie al suo innovativo sistema multischermo basato sulla connettività wireless, l'utente può utilizzare un qualunque dispositivo mobile (Android, iOS o PC) per visualizzare e controllare a distanza il misuratore, sfruttando la flessibilità e comodità di gestione propria di un sistema senza cavi. Inoltre, affinché l'utilizzo dello smartphone sia il più naturale possibile, si include un braciale universale per mobili da 6''. L' H30Evolution è uno strumento compatto, leggero e robusto, con una completa gamma di strumenti e funzioni per realizzare a perfezione lavori di installazione, di manutenzione e di risoluzione di problematiche in distribuzioni con segnali DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C e analogici. Essendo uno strumento multistandard, è possibile aggiornare le opzioni con il software scaricabile con licenza, senza dovere cambiare lo strumento. Così come tutti i misuratori progettati e prodotti dal Gruppo Televés, l'H30Evolution gode di tutti i vantaggi della tecnologia dell'elaborazione digitale, offrendo all'utente una precisione matematica e una velocità in tempo reale, propia degli strumenti da laboratorio. Il art. 593553 incorpora l'opzione di visualizzazione HEVC 265, consentendo di ottenere una risoluzione Full HD (1920 x 1080) direttamente nel misuratore. Standard inclusi: DVB-S/S2 + DVB-T/T2 + DVB-C, Complement: Misuratore + HEVC sullo schermo.. Multischermo con controllo tattile: visualizzazione dello schermo del misuratore su di un dispositivo mobile con controllo dello strumento mediante gesti e tasti tattili . Connettività wireless. SupportaLNB WideBand. Puntamento satellite guidato. Elaborazione digitale in tempo reale. Strumento tascabile e leggero. Interfaccia utente intuitiva. Multistandard, con opzione di analizzatore WiFi, IPTV e visualizzazione HEVC (nel art. 593553, visualizzato sullo schermo). Tutte le misure si realizzano premendo un solo tasto e con gli indicatori Superato/Fallito si riducono gli errori nell’installazione.


