AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV5858 MODULAT.DIGIT UNIV. AUTOALIMEN.PLL

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV5858 MODULAT.DIGIT UNIV. AUTOALIMEN.PLL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Uscita - 1 RF

  • Ingressi - Altri

  • Max livello di uscita - 90 dBµV

  • Max potenza assorbita - 6 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8424450139806

Codice prodotto

TVV5858

Cod. produttore

5858

Produttore

TVV

Uscita:

1 RF

Ingressi:

Altri

Max livello di uscita:

90 dBµV

Max potenza assorbita:

6 W

Modulatore VHF/UHF Genera un canale analogico. Modulatore audio/video domesticoche genera un canale analogico in qualunque banda MATV.. Incorpora display (LCD) per l'indicazione dei canali . Fabbricazione completamente robotizzata. Dispone di regolazione del guadagno per adeguare il livello del segnale al resto dei canali dell'impianto. Incorpora alimentatore switching che ottimizza il consumo energetico .