AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV585301 MODULATORE DVB-T/-C 1ING HDMI+USB

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV585301 MODULATORE DVB-T/-C 1ING HDMI+USB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Segnale di ingresso - Audio / Video (AV)

  • Segnale di uscita - TV digitale-terrestre (COFDM, DVB-T)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8424450211670

Codice prodotto

TVV585301

Cod. produttore

585301

Produttore

TVV

Segnale di ingresso:

Audio / Video (AV)

Segnale di uscita:

TV digitale-terrestre (COFDM, DVB-T)

Encoder/Modulatore HD - DVB-T Converte di segnali HD in canale DTT, con HDMI passante. Dispositivo che codifica, senza perdita di qualità, un segnale audio e video digitale (HDMI) in un segnale FullHD (MPEG-4/H.264) modulato in un canale televisivo digitale DVB-T. Il segnale digitale proviene da una sorgente esterna SD/HD: ricevitore satellitare, DVR/NVR, DVD, CCTV, ecc. É dotato di un passante HDMI per collegare il segnale di ingresso alla TV/Monitor. Il canale generato dalla sorgente HDMI può essere miscelato con il segnale DTT per poi essere distribuito su un signolo cavo coassiale. Il suo contenuto potrà essere cosi visualizzato su tutti i dispositivi riceventi dell'impianto.Il dispositivo è configurabile con App Android 6.0/iOS 13 o superiori.. Totalmente configurabile: formato di ingresso, configurazione del transport stream, configurazione del canale di uscita.... Perfetta sincronizzazione tra immagini e audio. Codifica di alta qualità grazie al VBR (Variable Bit Rate). Configurazione mediante App(Android/iOS) semplice ed intuitiva. Efficienza energetica e basso consumo.