AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV5795 PICOKOMALIMENTATORE 24V 2 USCITE - 5795

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV5795 PICOKOMALIMENTATORE 24V 2 USCITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 220...230 V

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Corrente di uscita - 130 mA

  • Tipo di tensione di uscita - DC

  • Collegamento - Vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8424450140925

Codice prodotto

TVV5795

Cod. produttore

5795

Produttore

TVV

Tensione di ingresso:

220...230 V

Tensione di uscita:

24...24 V

Corrente di uscita:

130 mA

Tipo di tensione di uscita:

DC

Collegamento:

Vite

Stabilizzato:

Metodo di montaggio:

Altri

Alimentatori PicoKom 24V - 130mA, 2 uscite. Alimentatore d'interno a 24V (130mA) che invia alimentazione attraverso il cavo coassiale di ingresso ed a sua volta consente il passaggio del segnale TV. Viene inserito nell'impianto per alimentare gli amplificatori da palo o un sistema BOSS. Inoltre incorpora un partitore per generare due uscite.. Alimentatore switching ad alte prestazioni: risparmio di consumo fino a 40%. Bassissimo consumo. Design estetico e dimensioni ultra ridotte: Installabile in scatole per connessioni da 100x100mm. Sistema di connessione EasyF. Produzione completamente automatizzata e sottoposta a rigorosi controlli di qualità.