TELEVES ITALIA SRL - TVV564358 KIT CENTR. TIVUSAT L: 28CH HD+9CH SD - 564358
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8424450199107
Codice prodotto
TVV564358
Cod. produttore
564358
Produttore
TVV
Kit TivùSat Large: Centrale di testa T.0X preconfigurata DVBS/S2 - COFDM, 37 programmi. Centrale di testa modulare ed espandibile, installata all’interno di un armadietto ventilato e dotato di serratura, con predisposizione per il montaggio a parete. Viene fornita già assemblata e programmata per ricevere i segnali dall' operatore TivúSat, con una configurazione di 37 programmi delle principali emittenti internazionali. Questo è possibile grazie a quattro moduli trasmodulatori (Art. 564301) che possono processare 12 transponder selezionabili da 8 diversi ingressi satellitari, in abbinamento alla PRO-Cam SD/HD (Art. 7161) e alla smart card multiutenza (Art. 716102) per la decriptazione dei programmi radio-televisivi. In uscita sono generati 8 MUX COFDM completamente indipendenti.