AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV562910 T.0X ALIM. 60W 24V-2,5A

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV562910 T.0X ALIM. 60W 24V-2,5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 196...264 V

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Corrente di uscita - 2.5 mA

  • Tipo di tensione di uscita - DC

  • Collegamento - Spina(maschio)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8424450185223

Codice prodotto

TVV562910

Cod. produttore

562910

Produttore

TVV

Tensione di ingresso:

196...264 V

Tensione di uscita:

24...24 V

Corrente di uscita:

2.5 mA

Tipo di tensione di uscita:

DC

Collegamento:

Spina(maschio)

Stabilizzato:

Metodo di montaggio:

Profilo angolare di supporto

Alimentatore 24V-2,5A Per diversi moduli. Alimentatore per dispositivi T.0X che richiedono meno di 2,5A per la loro alimentazione. Alimentatore switching ad alto rendimento.