AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV5629 T0X PSU 24 V ( PER MASSIMO 8 MODULI) - 5629

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV5629 T0X PSU 24 V ( PER MASSIMO 8 MODULI)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 196...264 V

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Corrente di uscita - 5 mA

  • Tipo di tensione di uscita - DC

  • Collegamento - Spina(maschio)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8424450139295

Codice prodotto

TVV5629

Cod. produttore

5629

Produttore

TVV

Tensione di ingresso:

196...264 V

Tensione di uscita:

24...24 V

Corrente di uscita:

5 mA

Tipo di tensione di uscita:

DC

Collegamento:

Spina(maschio)

Stabilizzato:

Metodo di montaggio:

Profilo angolare di supporto

Alimentatore 24V-5A Per diversi moduli, 196-264Vac. Alimentatore switching di alta potenza, tipo Flyback, ad elevato rendimento (andgt;85%). Fornisce 5A a 24 V (120 W).