AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV562421 A.MNK 4I/1U EASYF FM-V-U-U 48/60 - 562421

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV562421 A.MNK 4I/1U EASYF FM-V-U-U 48/60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8424450214855

Codice prodotto

TVV562421

Cod. produttore

562421

Produttore

TVV

Centrale larga banda MiniKom EasyF 4 ingressi: FM-VHF-UHF-UHF. Centrale d'amplificazione di testa configurabile per sistemi MATV con amplificazione separata che garantisce l'assenza di intermodulazione tra gli ingressi. Ha 4 ingressi: FM-VHF-UHF-UHF, quelli di VHF e UHF hanno due stadi di regolazione selezionabili mentre l'ingresso di FM ha un unico stadio di amplificazione. Incorpora un interruttore per la selezione del filtro anti LTE790 o LTE700, ed un LED che indica il segnale in uscita per la rilevazione immediata di guasti nell'impianto. . Dimensioni molto compatte (103x103x 50mm). Interruttore per la selezione del filtro LTE (790/700), per eliminare l'interferenza telefonica. LED indicatori dell'esistenza del segnale e alimentazione in uscita. Guadagno configurabile tramite un interruttore (alto/basso) e alto livello d'uscita. Due stadi di amplificazione per bande TV. Alimentatore switching che garantisce un basso consumo. Sistema di connessione EasyF. Telaio ad alta schermatura, costruito in Zamak.