AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV561801 AMPLIF.DA PALO 3I/1U EASYF: B3-U-FMMIX

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV561801 AMPLIF.DA PALO 3I/1U EASYF: B3-U-FMMIX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8424450161012

Codice prodotto

TVV561801

Cod. produttore

561801

Produttore

TVV

Amplificatore da palo NanoKom (LTE790, 1mo Dividendo Digitale) 3 ingressi: BIII-UHF-FMmix. Amplificatore da palo per amplificare e miscelare i segnali televisivi terrestri provenienti da diverse antenne. Ha 3 ingressi: il segnale viene amplificato negliingressi di BIII e UHF, mentre la FM è solo miscelata.RED compliant . Incorpora la tecnologia ''USOS'' (User Selectable Output Signal): l'installatore seleziona il livello di uscita desiderato, che rimane stabile.Il dispositivo viene regolato automaticamente per adattare il suo guadagno alle variazioni del segnale di ingresso.. Amplificazione separata e bassissima figura di rumore, che fa rispettare la qualità del segnale. Disegno ergonomico ridotto. Sistema di connessione EasyF. Possono essere alimentati da 12 a 24V. Produzione completamente automatizzata e sottoposta a rigorosi controlli di qualità. Telaio ad alta schermatura, costruito in Zamak.