AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV561721 AMP.PALO 12..24V 3I/1U UHF-UHF-VHFMIX - 561721

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV561721 AMP.PALO 12..24V 3I/1U UHF-UHF-VHFMIX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite - 1

  • Numero di ingressi - 3

  • Modello - Amplificatore multibanda

  • Alimentatore - Integrato

  • Alimentazione a distanza -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8424450201725

Codice prodotto

TVV561721

Cod. produttore

561721

Produttore

TVV

Numero di uscite:

1

Numero di ingressi:

3

Modello:

Amplificatore multibanda

Alimentatore:

Integrato

Alimentazione a distanza:

Guadagno Banda III:

-1.5 dB

Guadagno Banda IV / V:

28 dB

Equalizzatore:

Regolatore di livello:

Amplificatore da palo NanoKom (LTE700, 2do Dividendo Digitale) 3 ingressi: UHF-UHF-VHFmix. Amplificatore da palo per amplificare e miscelare i segnali televisivi terrestri provenienti da diverse antenne. Ha 3 ingressi:andnbsp; il segnale viene amplificato negli ingressi di UHF, mentre quello di VHF si miscela. L'amplificatore si alimenta attraverso il cavo coassiale d'uscita.RED compliant. Amplificazione separata e bassissima figura di rumore, che fa rispettare la qualità del segnale. Disegno ergonomicoridotto. Sistema di connessione EasyF. Possono essere alimentati da 12 a 24V. Produzione completamente automatizzata e sottoposta a rigorosi controlli di qualità. Telaio ad alta schermatura, costruito in Zamak.