TELEVES ITALIA SRL - TVV5610 DERIVATORE 8 VIE -16DB - 5610

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Derivatore
Frequenza - 5...2400 MHz
Numero di derivazioni - 8
Collegamento - Altri
Max. perdita di derivazione - 16 dB
Confezione
6 PZ
EAN
8424450119068
Codice prodotto
TVV5610
Cod. produttore
5610
Produttore
TVV
Modello:
Derivatore
Frequenza:
5...2400 MHz
Numero di derivazioni:
8
Collegamento:
Altri
Max. perdita di derivazione:
16 dB
Numero di uscite:
1
Max perdita di inserzione:
5 dB
Alimentazione remota possibile:
sì
Derivatore EasyF 8D 5...2400MHz 16dB. Derivatore da 8 derivazioni con sistema di connessione EasyF, per segnali SMATV, con un design compatto ed un comportamento elettronico efficiente. Con la sua perdita di derivazione (16dB), si consiglia di installarlo al primo piano (tipo TA). Installazione da interno. Viene fornito in scatole da 6 pz. . Sistema di connessione EasyF: facilità di installazione e risparmio sul montaggio. Costruito in Zamak, ottima schermatura. Elevata affidabilità: produzione au Presatizzata con microcomponenti all'avanguardia.


