AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV560522 AM.INT.2U 47..694MHZ G10/16DB AUTOREG.+D - 560522

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV560522 AM.INT.2U 47..694MHZ G10/16DB AUTOREG.+D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite - 2

  • Numero di ingressi - 1

  • Modello - Amplificatore multibanda

  • Alimentatore - Integrato

  • Alimentazione a distanza -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8424450246498

Codice prodotto

TVV560522

Cod. produttore

560522

Produttore

TVV

Numero di uscite:

2

Numero di ingressi:

1

Modello:

Amplificatore multibanda

Alimentatore:

Integrato

Alimentazione a distanza:

Guadagno Banda III:

10 dB

Guadagno Banda IV / V:

16 dB

Equalizzatore:

Regolatore di livello:

Amplificatore da interno PicoKom 2 uscite: VHF/UHF – LTE700 Ready. Amplificatore da interno da 2 uscite con regolazione automatica del guadagno, per ampliare l'impianto domestico televisivo terrestre. Incorpora il filtro LTE700/5G e l'alimentazione all'ingresso per preamplificatori o un sistema BOSS.. PlugandPlay, senza regolazioni: incorpora regolazione automatica del guadagno, senza compromettere la qualità del segnale. Design estetico e dimensioni ridotte: Installabile in scatole per connessioni da 100x100mm. Sistema di connessione EasyF. Alimentatore integrato ad alte prestazioni: consumo ridotto (40% in meno di un aplificatore standard). Produzione completamente automatizzata e sottoposta a rigorosi controlli di qualità.