AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV5575 T0X AMPLIF.IBRIDO 47-862 MHZ - 5575

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV5575 T0X AMPLIF.IBRIDO 47-862 MHZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite - 1

  • Numero di ingressi - 1

  • Modello - Amplificatore larga banda

  • Alimentatore - Nessuno

  • Alimentazione a distanza -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8424450139288

Codice prodotto

TVV5575

Cod. produttore

5575

Produttore

TVV

Numero di uscite:

1

Numero di ingressi:

1

Modello:

Amplificatore larga banda

Alimentatore:

Nessuno

Alimentazione a distanza:

Guadagno Banda III:

43 dB

Guadagno Banda IV / V:

44 dB

Equalizzatore:

no

Regolatore di livello:

Amplificatore RF . Centrale di amplificazione ad alta potenza per l'amplificazione dei segnali processati da una centrale T.0X.